曜日別特売

巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 24A

巻線インダクタ 面実装 6.8 μH 24A - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:

仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:24A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFAアズワン品番65-6976-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6190837878436432068
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする