Panasonic(パナソニック)
巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材
アズワン品番
65-7172-02
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61908579
ETQP5MR68YSC
¥
90,200
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください