BOURNS
巻線インダクタ 面実装 8.2 mH 7.5A 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:8.2 mH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7022-61
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61908694
SRP6530A-8R2M
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください