東京コスモス電機
巻線ポテンショメータ 20Ω 2.5W
ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y
1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7163-40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61908868
RA30Y20SB200
-
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
66244748
RA30Y20SB200【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,268
アウトレット
¥
1,395
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください