YAGEO
巻線型リード線形抵抗器 5W 100Ω ±5% 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-7104-64
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61909026
PNP5WVJT-73-100R
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください