巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1セット 10個入

巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1セット 10個入 - YAGEO

Yageo 0.33 O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層巻線で、銅の電解ワイヤをエンドキャップに溶接しています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61909087PNP5WVJT-73-0R33
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする