曜日別特売

巻線抵抗器 2.5W 100Ω

巻線抵抗器 2.5W 100Ω - ARCOL(OHMITE)

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61909760250AS101KDS
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする