曜日別特売

巻線抵抗器 6W 100Ω

巻線抵抗器 6W 100Ω - ARCOL(OHMITE)

100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7145-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61909936252AS101KDS
15,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする