コスモスビード
丸形分液ロート Gコック 2107シリーズ
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:200mL●上栓:TS24/30●コック:TS15/35●下部:TS19/38
アズワン品番
65-6843-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61910180
Mar-07
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください