曜日別特売

危険生物注意関連標識 プレート

危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS危険生物注意関連標識 プレート - KALBAS
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。内容量1袋(2枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61910627KTK210465-3713-16
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61910636KTK210765-3713-19
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61910645KTK210665-3713-18
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61910654KTK210365-3713-15
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61910670KTK210565-3713-17
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする