WURTH ELEKTRONIK
機械式ロータリエンコーダ パルス数:8 軸径:6 mm 1袋 2個入
仕様
●パルス数:8●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mA
アズワン品番
65-7138-44
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61919404
482009514001
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください