用美(ヤマコー)
桐・米びつ 5kg用
防湿性と防虫効果によりお米の美味しさ を保つ桐製の米びつです。
天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
仕様
●サイズ:約32.5×22.5×H20cm(内高16cm)●重さ:約1.2kg●容量:約6kg(適正5kg)●材質:本体 桐●生産国:本体 日本
アズワン品番
65-4334-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61921346
#80929
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください