KOA
金属酸化物 抵抗器 2W 1.2Ω ±5% 1袋 10個入
MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)
小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様
●抵抗:1.2Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7023-30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61928355
MOSX2CT52A1R2J
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください