KOA
金属酸化物 抵抗器 5W 27Ω ±2% 1袋 5個入
MOS5C (小型金属酸化膜抵抗器)
小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0に準拠) 高信頼性
仕様
●抵抗:27Ω●定格電力:5W●許容差:±2%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7023-22
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61929125
MOS5C270G
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください