曜日別特売

金属酸化物 抵抗器 9W 15kΩ ±5% 1箱 300個入

金属酸化物 抵抗器 9W 15kΩ ±5% 1箱 300個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤

仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6924-86内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61930419ROX9J15K
65,600
64,980
71,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする