金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入

金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入 - ARCOL(OHMITE)

768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル
ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。
ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →

仕様●抵抗:3.01kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-52内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61931776MRA02073K01BTA015
50,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする