曜日別特売

金属皮膜 抵抗器 0.25W 412Ω ±0.1% 1袋 5個入

金属皮膜 抵抗器 0.25W 412Ω ±0.1% 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)
TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造

仕様●抵抗:412Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7082-05内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61931880YR1B412RCC
950
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする