曜日別特売

金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入

金属皮膜 抵抗器 0.5W 4.7kΩ ±1% 1袋 50個入 - KOA

UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み
金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ
KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタ

仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MFS●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7158-99内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61932108MFS1/2CCT52A4701F
4,440
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする