金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1セット 100個入

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1セット 100個入 - YAGEO

Yageo MFR シリーズ 330 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61932756MFR-25FTE52-330R65-7108-12
450
449
494(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
61932747MFR25SFTE52-330R65-6993-86
420
419
461(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする