金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1箱 5000個入

金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1箱 5000個入 - YAGEO
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR内容量1箱(5000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61932765MFR-25FTE52-330R65-7001-83
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61932774MFR25SFTE52-330R65-6993-50
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする