曜日別特売

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入 - YAGEO
仕様
●抵抗:56kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7002-35
内容量
1箱(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61934165MFR50SFTE52-56K
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする