曜日別特売
MFR50SFTE52-56K 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO 61934165

金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入MFR50SFTE52-56K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
注文コード
61934165
品番
MFR50SFTE52-56K
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
●抵抗:56kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7002-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする