YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 75Ω ±1% 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:75Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-6990-84
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61934260
MFR50SFTE52-75R
¥
800
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください