YAGEO
金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-7002-53
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61935827
HHV-50JT-52-100K
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください