曜日別特売

携帯ミニ靴べら

携帯ミニ靴べら - 用美(ヤマコー)

贈り物にも。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。また、天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):L10.5×3.4cm●重量(約):10g●材質:ブナ●生産国:ベトナム●塗装:ウレタン●PP袋入りアズワン品番65-4332-20危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61936439#79373
750
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする