ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
仕様
●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm
アズワン品番
65-7397-76
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61936658
116-01816 T18R-PA66-BU
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください