ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット
ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様
●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mm
アズワン品番
65-7420-86
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61936694
NATURAL CABLE TIE KIT
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください