ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様
●長さ:150mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30R
アズワン品番
65-7392-46
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61936780
156-01542
¥
65,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください