結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-92内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61937245150-02404 T50ROSEC4A-PA66HS/PA66HIRHS-BK
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする