ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入
仕様
●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性
アズワン品番
65-7399-93
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61937340
111-00830 MCT50R-PA66MP-BU
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください