曜日別特売

結束バンド 820mm x 8.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入

結束バンド 820mm x 8.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 820mm x 8.8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 25個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単

仕様●長さ:820mm●幅:8.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150L内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61938408111-1540565-7429-86
5,810
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
61938417111-1541965-7431-52
5,810
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする