結束バンド プラスチック

結束バンド プラスチック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出しま

仕様●材質:プラスチック●シリーズ:MK3PNSP2アズワン品番65-7425-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61938444110-30002
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする