SICK
交換用モジュール 接続ケーブル CDB
接続ケーブルSick CDB モジュールと合わせて注
仕様
●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick CDB●応用例:接続ケーブル●シリーズ:YF2Z1B●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:D-Sub HD 、M12
アズワン品番
65-7314-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61938995
YF2Z1B-020XXXMHDAC
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください