光学式エンコーダ パルス数:25

光学式エンコーダ パルス数:25 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

光学式エンコーダ REC16シリーズ
樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回

仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61939659REC16B25-201C65-7162-18
5,020
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
61939668REC16A25-201C65-7162-03
5,830
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする