TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ コンパクト 検出範囲 85 mm
Schneider Electrics 光電センサは、12 → 24 V dc の電圧で M12 サイズになっています。過酷な環境での検出 監視位置
仕様
●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:85 mm●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番
65-7287-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61939860
XUYPCO925L2ANSP
¥
234,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください