オムロンヘルスケア
光電センサ スロット 検出範囲 30 mm
仕様
●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:4●電気的接続:コネクタリレー●IP保護等級:IP40●動作温度 Min:0℃●代表規格:IEC 60529
アズワン品番
65-7283-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61939966
ZX-LT030 0.5M
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください