Baumer
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
Baumer フォークセンサは、金属ラベルや小冊子調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 自動ティーチ機能による迅速な試運転と調整
仕様
●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.16 ミリ秒●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE
アズワン品番
65-7331-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61941655
OL05.I-GP1B.7WN
¥
59,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください