曜日別特売

光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm - オムロンヘルスケア

EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ
一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。
黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照

検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
使用温度範囲(℃)
コード長さ(m)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61941664EE-SX670約3.1(梱包状態)溝型(標準型)-25~55 (ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
61941680EE-SX670P約3.1(梱包状態)溝型(標準型)-25~55 (ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
4,710
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
61941689EE-SX672約2.4(梱包状態)溝型(T型)(溝中心7mm)-25~55 (ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
61941698EE-SX672P約2.4(梱包状態)溝型(T型)(溝中心7mm)-25~55 (ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
4,710
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
61941707EE-SX674約3(梱包状態)溝型(密着取りつけ型)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
4,710
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
61941716EE-SX670-WR 1M約18.9(梱包状態)溝型(標準型)-25~55 (ただし、氷結、結露しないこと)1コード引き出しタイプ
8,590
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
61941725EE-SX675約2.7(梱包状態)溝型(T型)(溝中心10mm)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
4,710
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
61941750EE-SX675-WR 1M約18.3(梱包状態)溝型(T型)(溝中心10mm)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)1コード引き出しタイプ
6,130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61941734EE-SX673約2.3(梱包状態)溝型(密着取りつけ型)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)-コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)
1,520
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする