TELEMECANIQUE SENSORS
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm
Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
仕様
●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY
アズワン品番
65-7288-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61941777
XUYFANEP100005
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください