曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm - オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm - オムロンヘルスケア

拡散反射近接スイッチ
代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン
黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241

質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mm負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
電気的接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61942310EE-SY671ヨコ形65-7285-01Non-Solder Connector
2,180
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
61942319EE-SY672タテ形65-7329-10-
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする