曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m - オムロンヘルスケア

最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照
E3Zミニチュア高性能センサ
スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ
IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ

検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
接続方式
標準検出物体(mm)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61942556E3ZR86約20-M8コネクタタイプΦ75以上の不透明体ポリブチレンテレフタレート
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942538E3ZR612M約652コード引き出しΦ75以上の不透明体ポリブチレンテレフタレート
13,900
取扱い終了
返品不可
61942547E3ZR66OMS-----
18,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする