曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm - SICK

概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61942897GTB10-P421165-7286-21
41,100
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942906GTB10-P421465-7292-19
45,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942915GTB10-P121165-7287-98
41,100
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942924GTB10-F441165-7290-56
39,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942940GTB10-R381165-7285-97
51,600
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942949GTB10-P821165-7286-27
42,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61942958GTB10-P721165-7285-25
43,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする