曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm →、4 m - SICK

概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943080WTT280L-2P253165-7288-17
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943089WTT280L-2N153165-7285-48
69,500
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943098WTT280L-2N253665-7285-65
69,500
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943107WTT280L-2P253665-7286-77
69,500
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする