曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm → 300 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm → 300 mm - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm → 300 mm - SICK

概要一目でわかるピンポイント LED 及びクラス 1 レーザータイプ Sick ASIC は、光電センサに関する数十年の経験から生まれた製品です バックグラウンド抑制、精力的な光電近接センサ、スルービーム光電センサを備えた光電近接センサです ABS プラスチックハウジング及び V4A ステンレススチール 1.4404 ( 316L )ハウジング エンクロージャ等級は IP67

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943159GTE6-N121265-7287-51
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943168GTE6-P121165-7292-73
22,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943177GTE6-P121265-7289-84
24,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943186GTE6-N121165-7290-31
23,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943195GTE6-N421165-7287-40
23,200
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする