曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 35 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 35 mm - SICK

Erwin Sick 光電近接センサは、波長が 660 nm で背景抑制及びダークスイッチングモードを備えています。長方形のハウジング設計(発光性)を採用しています。ケーブル材質: PVC 抵抗負荷による信号伝送時間

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:35 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ 0.2m ケーブル●シリーズ:G2Fアズワン品番65-7297-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943360GTB2F-F5131
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする