曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m - オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m - オムロンヘルスケア

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし
スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943387E3JM-R4M4-US-65-7360-88
26,50025,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943396E3JMR4M4TG-65-7278-54
33,60032,980
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12664237E3JM-R4M4-US【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65-7360-88
26,40025,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする