光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 1.8 m - SICK

概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943640WTT12L-A254365-7286-28
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943649WTT12L-B154165-7286-22
99,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943658WTT12L-B255665-7286-93
95,800
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943667WTT12L-B254365-7287-19
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943676WTT12L-B154265-7286-20
99,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943685WTT12L-B354765-7285-59
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943694WTT12L-B254265-7285-16
97,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943710WTT12L-B354265-7285-07
99,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする