光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 2.5 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 2.5 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 2.5 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 2.5 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 2.5 m - SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 2.5 m - SICK

概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943719WTT12L-B153265-7285-74
82,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943728WTT12L-B253265-7285-77
90,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943737WTT12L-B353165-7290-51
92,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943746WTT12L-B253165-7285-75
90,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943755WTT12L-B253765-7286-25
94,400
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする