曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m

光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m - SICK

概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度の

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●材質:プラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61943834HL18-P4A3BG65-7304-87
40,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943850HL18-P4A3BE65-7305-53
38,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61943859HL18-P4A3AA65-7304-80
33,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする