SICK
光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m
仕様
●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified
アズワン品番
65-7270-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61944105
WSE4FP-21312100ZZZ
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください